DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ライトベーススタンド
適合機種
PDS-C04-170FL
使用方法
スタンドのフレームにライトをのせ、平ワッシャーとスプリングワッシャーをはさみ、ノブをねじ込んで固定する
材質
鉄
本体寸法(mm)
378×532×60
本体質量(kg)
1.1
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696968
PDS-ST-D
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください