DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2分岐コード
2分岐
材質
PVC
本体寸法(mm)
10×460×10
本体質量(g)
34
ケーブル長(cm)
入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696977
STM-TFX-B02
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください