ストリングベースNH(同期点滅型)

ストリングベースNH(同期点滅型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリングベースNH(同期点滅型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能
LEDストリングNHを20本接続可能

質量(kg)1.4長さ(m)約5寸法A(mm)125寸法B(mm)250内容量1個
関連資料:(40.79MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696530SJ-NH06-BV520
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする