曜日別特売

まんてんホールソー

まんてんホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能
SDSシャンク(SDSプラス)
超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能
防じんカバー付
回転用
Φ100mm加工穴
壁のキワも穴あけ可能
わずか18mm
超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能

用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100内容量1本
関連資料:(1.09MB)取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工物穴径(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697169MTZ-100Φ10050
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする