曜日別特売

拡大センターピン

拡大センターピン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)拡大センターピン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用
同心の拡大穴が簡単に開けられる

適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430コア径(Φmm)70~80内容量1個
関連資料:(0.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696365OP-65
9,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする