チップ 1QP-TCGT-NS

チップ 1QP-TCGT-NS - タンガロイチップ 1QP-TCGT-NS - タンガロイ
厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1内接円(mm)5.56取付穴径(Φmm)2.5コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506975371QP-TCGT090202-NS DX110
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする