曜日別特売

スムーズハイポーチ

スムーズハイポーチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

金属クリップは、さびにくいステンレス製
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
ポケット内に3丁吊ペンチホルダー
スムーズポケット9カ所

用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップオールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)490材質(クリップ)ステンレス内容量1個
関連資料:(2.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697065NDS-861MF-KKK
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする