曜日別特売

小型バンドソーブレード

小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

14山と18山のコンビネーション刃
ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり

用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本内容量1個
関連資料:(2.14MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696995JPB-730パナソニック バンドソー EZ45A5・アサダ 充電式バンドソー H60Eco・ボッシュ コードレスバンドソー GCB18V・マキタ 充電式ポータブルバンドソー PB184D730730×730×13
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50697004JPB-835マキタ 充電式ポータブルバンドソー PB181D/PB183D835835×835×13
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50697020JPB-900HiKOK(日立)コードレスロータリバンドソー CB18DBL/CB14DBL900900×900×13
18,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50697029JPB-1140マキタ 充電式ポータブルバンドソー PB180D2106/210711401140×1140×13
26,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする