曜日別特売

火災感知器チェンジャー

火災感知器チェンジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用
これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能
脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。
適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。

材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430内容量1個
関連資料:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696417DLC-KC400S
35,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする