シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式]

シリンダ型近接センサ[アンプ内蔵・直流3線式] - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

直流3線式・非シールドタイプ

仕様IO-Link:未対応サイズM30ネジ出力NPN出力検出距離長距離接続方式標準ケーブル5mヘッド形状ネジ動作モード離れてON(N.C.)シールド非シールドRoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696320GX-330MLK-B-N-C5
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする