曜日別特売

バンキャビネット

バンキャビネット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm
天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、
お客様自身で切断加工してください。
奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し
奥行が長く、スペースを有効利用できる

用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本本体寸法(mm)750×1300×265本体質量(kg)41内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175天板厚さ(mm)15耐荷重(kN)引出し:0.39取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100仕切板間隔(mm)98内容量1台
関連資料:(0.54MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697117SCT-F12
142,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする