曜日別特売

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

芯線の種類により使い分ける必要なし
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
RJ45準拠
1.27μmの金メッキ
ISDNにも対応
3ピースタイプ

規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24内容量1袋(25個)
関連資料:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697388M6-3P-865
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする