DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ビッグトート
作業時の運搬やレジャー等に
出し入れしやすい開口部(ジッパー付)
呼線やCD管が、まとめて入る!
用途
肩掛けできる 大容量トートバッグ
材質
ポリエステル
色
黒
本体寸法(mm)
560×270×510
本体質量(g)
450
内容量
1個
関連資料:
(1.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697047
BTB-560
¥
6,000
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください