パープルフィッシャー 2番竿

パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
交換方法
1.金具と尻金を外します。
2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン内容量1本
関連資料:(0.22MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697205DPHF-5-2Pパープルフィッシャー5mタイプDPHF-500011.2×345×11.215
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
50697214DPHF-6-2Pパープルフィッシャー6mタイプDPHF-600011.3×375×11.316
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
50697230DPHF-78-2Pパープルフィッシャー7mタイプ,8mタイプDPHF-7000,DPHF-800011.2×385×11.216
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする