パープルフィッシャー(イージージョイント)

パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム) パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強さ、軽さ、操作性がハイバランス
六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい
フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる
強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)
軽さ:短い収納
カーボンクロスシステム採用
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)

用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
関連資料: (0.95MB)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
本体質量(g)
最大径(Φmm)
伸長時寸法(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50697266 DPHF-5000 1本(5m) 5 40×370×40 500 40 5
33,000
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷
50697275 DPHF-6000 1本(6m) 6 44×400×44 650 44 6
38,500
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷
50697284 DPHF-7000 1本(7m) 7 47×410×47 750 47 7
44,000
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷
50697300 DPHF-8000 1本(8m) 8 54×410×54 900 54 8
52,800
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする