DENSAN(デンサン/ジェフコム)
イージージョイント金具(メスアダプター)
パープルフィッシャー等、イージージョイントシリーズ
用途
みるサーチ、フィッシャー先端金具(M5凹ネジタイプ)の取付に
適合
パープルフィッシャー・マルチジョイント呼線(イージージョイント)・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
材質
スチール(快削鋼)
本体寸法(mm)
8×24×8
本体質量(g)
4
適合ねじ
M5
内容量
1個
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697108
JEF-JS-B
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください