DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDフォールSJX
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
1本組
流れ点灯(ランダム)
流れ点灯(ランダム)
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
流れ点灯
仕様
SJV:1.5
質量(g)
300
本体寸法(mm)
30×30×810
定格消費電力(W)
1.6
定格入力電圧(V)
DC24
寸法(cm)
81
保護等級
IP44
連結数
40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)
90
LED使用数(個)
合計96(表48・裏48)
内容量
1個
関連資料:
(40.79MB)
注意
※LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696627
SJX-E09-81B
青・白(フラッシュ)
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50696636
SJX-E09-81L
電球色・白(フラッシュ)
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LEDフォールSJX
参考になった