LEDフォールSJX

LEDフォールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJX - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
1本組
流れ点灯(ランダム)
流れ点灯(ランダム)
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
流れ点灯
LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
恒久施設照明としては使用できません。
・梱包仕様
個装梱包:紙管ケース・シール
個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g
・1個口

仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)内容量1個
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696645SJX-E09-81W
8,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDフォールSJX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする