LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

長尺接続OK
全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
全点灯+点滅
最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
ランダム点滅

仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)内容量1個(2.5m)
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDストリングSJX(フラッシュタイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696539SJX-E05F-25BW
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする