LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

長尺接続OK
全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
全点灯+点滅
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
ランダム点滅
一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)

定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDストリングSJX(フラッシュタイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
長さ(m)
定格消費電力(W)
光色
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696548SJX-E05F-25LW1個(2.5m)2302.51(全点灯時)電球色・白(フラッシュ)24(全点灯20、点滅4)
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50696557SJX-E05F-25WW1個(2.5m)2302.51(全点灯時)白・白(フラッシュ)24(全点灯20、点滅4)
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50696566SJX-E05F-05BW1個(5m)42052(全点灯時)青・白(フラッシュ)48(全点灯40、点滅8)
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50696575SJX-E05F-05LW1個(5m)42052(全点灯時)電球色・白(フラッシュ)48(全点灯40、点滅8)
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50696584SJX-E05F-05WW1個(5m)42052(全点灯時)白・白(フラッシュ)48(全点灯40、点滅8)
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
50696600SJX-E05F-10BW1個(10m)800104(全点灯時)青・白(フラッシュ)96(全点灯80、点滅16)
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50696609SJX-E05F-10LW1個(10m)800104(全点灯時)電球色・白(フラッシュ)96(全点灯80、点滅16)
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50696618SJX-E05F-10WW1個(10m)800104(全点灯時)白・白(フラッシュ)96(全点灯80、点滅16)
15,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする