曜日別特売

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ベルとリボン
吊り下げに適した平面タイプ
コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、
交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
組立式SJシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50内容量1個
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696697SJ-A51-JT
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする