曜日別特売

LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)

LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

付属コントローラーで点灯パターン切替可能
折りたたみ式で球体へ展開できる
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
フルカラーマルチパターン点灯
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
フルカラーパターン点灯

仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)内容量1個
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDモチーフSJX(マルチパターンタイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696654SJX-D18MP
80,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする