DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える
小さく曲げられる(半径30mm)
不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)
室内用
全点灯
セット内容
フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質
シリコン断面
寸法(mm)
7×14
周波数(Hz)
50/60
最小曲げ半径(mm)
30
定格入力電圧(V)
DC24
制御
全点灯のみ
駆動方式
AC-DC アダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)
7×14
照射角度(°)
160
関連資料:
(40.79MB)
取扱説明書:
(0.88MB)
注意
※屋内用です。雨、水濡れに注意してください
※LEDフレキネオンは点灯部分の部品です。
※別売部品(電源、変換ケーブル)との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋内用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
光色
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696819
STM-FN01-02A
1個(2m)
2
16
1
アクアブルー
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696828
STM-FN01-04A
1個(4m)
4
32
1.5
アクアブルー
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696837
STM-FN01-02B
1個(2m)
2
16
1
青
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696846
STM-FN01-04B
1個(4m)
4
32
1.5
青
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696855
STM-FN01-02G
1個(2m)
2
16
1
緑
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696864
STM-FN01-04G
1個(4m)
4
32
1.5
緑
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696880
STM-FN01-02L
1個(2m)
2
16
1
電球色
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
50696889
STM-FN01-04L
1個(4m)
4
32
1.5
電球色
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696898
STM-FN01-02P
1個(2m)
2
16
1
ピンク
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696907
STM-FN01-04P
1個(4m)
4
32
1.5
ピンク
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696916
STM-FN01-02R
1個(2m)
2
16
1
赤
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696925
STM-FN01-04R
1個(4m)
4
32
1.5
赤
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
50696934
STM-FN01-02W
1個(2m)
2
16
1
白
256
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
50696950
STM-FN01-04W
1個(4m)
4
32
1.5
白
512
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください