JB(日本ボデーパーツ工業)
JB 仮眠カーテン+安全窓カーテン
プライバシーを確保し安心して仮眠できます!光沢に優れ光の透過や反射を防ぐ!!4t~大型車対応
一級遮光/遮光率99.99%/難燃性 最高級ポリエステル暗幕生地/ブライト糸使用・プリーツ加工
用途
内装パーツ
入数(枚)
メインカーテン2/安全窓汎用カーテン1
寸法(縦×横)(mm)
(メインカーテン/枚)850×2400
最大幅(mm)
(メインカーテン)2750
入数(個)
(カーテンフック)50
内容量
1個
関連資料:
(0.61MB)
取扱説明書:
(1.08MB)
注意
※走行中は本製品のご使用および脱着作業は絶対にしないでください
※安全窓用カーテンを走行中に使用すると、走行違反となりますので、絶対に使用せず取り外してください
※走行中はタッセルでカーテンを束ねて、シート後方など運転者の視界の妨げにならない位置に収納してください
※先端が鋭利な物で傷つけたり、タバコの火・火気などを近づけないでください
※カーテンフックの取り付け時に、指先などケガしないようにご注意ください
※カーテンレールが無い場合は、純正カーテンレール・カーテンライナーを、別途お買い求めください
※外国車は未検証です。取り付ける場合は窓サイズ等うぃご確認の上、お買い求めください
※洗濯する場合は、型崩れ・縮み・色落ちする場合がありますのでご注意ください
※誤った取り付け、組み立てでのご使用による不具合や破損・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください
※品質には万全を期していますが、万一、メーカーの製品上の原因による不備があった場合には、お買い上げ販売店にご連絡ください
※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697765
KK-101
ブラック
KK-101
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697774
KK-102
ワインレッド
KK-102
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697790
KK-103
ネイビーブルー
KK-103
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください