曜日別特売

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通

強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通 - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です
DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)
LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。

用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト内容量1個
関連資料:(1MB)
注意
※取付には保安基準をご確認の上、ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
※強い振動が加わる車両、取り付け部位によっては破損する恐れがあります
※7G相当の耐振性能を有していますが、振動が強い場所へ取り付ける場合は何らかの防振対策を追加してください
※作業灯本体は以下製品と同スペックです(LSL-1402B=LSL-1002B/LSL-1406B=LSL-1006B/LSL-1407B=LSL-1007B)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
型番
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697799LSL-1402B角型LSL-1402BOSRAM3W×51100
8,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
50697808LSL-1406B丸型LSL-1406BOSRAM3W×91450
11,250
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697817LSL-1407B角型LSL-1407BOSRAM3W×91450
11,250
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1002B 動画201903
1006B 動画 201908
1007B 動画 201903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: ダイナトラック(1.5)の作業灯
有限会社野澤建具製作所

めちゃめちゃしっかりしています。防水もしっかり、明るさもばっちりでした。
安物の作業灯とは比べ物になりませんでした。値段通りでした。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする