曜日別特売

LSL-1407YE LED作業灯

LSL-1407YE LED作業灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1407YE LED作業灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)

消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です
DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています
吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!

用途電装パーツ消費電力(W)23型番LSL-1407YE定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9光束(Lm)1000耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト内容量1個
関連資料:(0.57MB)
注意
※取付には保安基準をご確認の上、ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります。ラジコン等、電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
※旧CD:9893339
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697826LSL-1407YE
11,250
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1007YE 動画 201910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする