マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ

マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ - アイネックスマザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ - アイネックスマザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ - アイネックス

マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。
長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。
リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
2.54mmピッチコネクタに対応します。
Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。

規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2内容量1本
注意
※ピッチの異なるコネクタ (USB 3.0など) には使用できません。
※ケーブルが全て黒色のため、接続間違いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725169EX-007
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする