曜日別特売

USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース

USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックスUSB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース - アイネックス

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。
SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)
組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。
冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。
電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。
PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。
小型で持ち運びに便利です。
アルミニウム製ケースで放熱に優れます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

用途
【取付方法】
1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。
2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。
3.ファン/LED側の面を下にします。
4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。
5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。
6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。
7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。
付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)内容量1個
注意
※22110サイズには対応しません。
※UASPで動作するには、対応したホストとWindows 8以降が必要です。
※正常動作しない場合、マザーボードのBIOS・ドライバを最新版にすると改善する可能性があります。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725248HDE-18
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする