チップ 1QP-VBGT-NS

チップ 1QP-VBGT-NS - タンガロイチップ 1QP-VBGT-NS - タンガロイ
厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507250741QP-VBGT160401-NS DX110ブレーカ有効:2.80.10.05
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
507250901QP-VBGT160402-NS DX110ブレーカ有効:3.40.20.1
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする