タンガロイ
チップ 1QP-VCGT-NS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小加工深さar(mm)
0.1
切刃数
1
最大加工深さ(mm)
1
最小送り(mm)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725099
1QP-VCGT080202-NS DX110
2.38
ブレーカ有効:3.4
4.76
2.3
0.2
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725108
1QP-VCGT110302-NS DX110
3.18
ブレーカ有効:3.4
6.35
2.8
0.2
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725117
1QP-VCGT160401-NS DX110
4.76
ブレーカ有効:2.8
9.525
4.4
0.1
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725126
1QP-VCGT160402-NS DX110
4.76
ブレーカ有効:3.4
9.525
4.4
0.2
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください