モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ

モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイトモバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ - トライメイト

15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。

用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー質量(g)780表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10解像度1920×1080(1080p)色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI内容量1個
注意
※Mini HDMIで接続する際は、Type-Cポートで給電が必要です。給電時に使用するACアダプターは別売です。(5V/3A以上推奨)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725370TR-MMC156
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする