曜日別特売

外壁・玄関ブラシスポンジH

外壁・玄関ブラシスポンジH - アズマ工業外壁・玄関ブラシスポンジH - アズマ工業外壁・玄関ブラシスポンジH - アズマ工業外壁・玄関ブラシスポンジH - アズマ工業
(1件のレビュー)

外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
グリップ/ABS樹脂
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725406AZ655
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50725406
2025-03-22
用途: 玄関のタイル掃除
製造業

デッキブラシなどでは毛が太すぎて全然キレイにならなかったので、使い古したシステマの歯ブラシでチマチマそうじしてました。その歯ブラシの毛の細さに近いこの商品なら、と思い購入。良いです。最高。あまり力を入れすぎないようにこすると細い毛が立った状態でブラッシングでき簡単にキレイになりました。縦、横、円を描くようにと擦ると効率よく磨けます。
なかなか落ちないしつこい汚れ部分はクレンザーをかけて擦りました。最後にタイルや石用のコーティング剤をかけるとベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする