アズマ工業
玄関タイルブラシスポンジF水切り付
W繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
ヘッド・グリップ/ポリプロピレン
水切りゴム/合成ゴム
柄/アルミ
用途
「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。フロアに溜まった水をかき出すことができる水切りゴム付き。 お掃除後もサッと水を切ることができます。
質量(g)
275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×1105×99
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725388
AZ297
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください