アズマ工業
玄関・外壁ブラシスポンジH交換SP
スペアのみ・本体は別売りです。ビリッとはがしてペタッと貼り付け。スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。 スペア番号A77。
用途
ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。
材質
ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725424
SQA77
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください