曜日別特売

玄関タイルブラシスポンジF

玄関タイルブラシスポンジF - アズマ工業玄関タイルブラシスポンジF - アズマ工業玄関タイルブラシスポンジF - アズマ工業玄関タイルブラシスポンジF - アズマ工業玄関タイルブラシスポンジF - アズマ工業
(1件のレビュー)

ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
ヘッド・グリップ/ポリプロピレン
柄/アルミ
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×78繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725379AZ294
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 玄関やベランダの掃除に使用
株式会社イーストパークサービス業

タイルとか表面はきれいになります。頑固な汚れは落ちにくいかもです。
ブラシをこするだけでは溝深くには届かないので、やはり、ブラシも必要かもです。掃除が苦手なタイプの感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする