曜日別特売

玄関・外壁ブラシスポンジH交換

玄関・外壁ブラシスポンジH交換 - アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換 - アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換 - アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換 - アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換 - アズマ工業

玄関タイル・外壁・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。

材質
スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
グリップ/ポリプロピレン
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725415AZ690
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする