曜日別特売

カーインバーター

カーインバーター - エバパワーブライトカーインバーター - エバパワーブライト

愛車が発電機に変身!
150W(連続)の家電製品・パソコンや、
携帯電話・USB機器を動作・充電
災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、
ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要
インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。
USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。
EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない庭やキャンプ場でも給電。
安全対策万全の4種類保護回路[過負荷・高電圧/低電圧入力・高温]

材質ABS寸法(mm)120 × 62 × 39ブラック質量(g)126出力AC入力DC12V 入力電源表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50724889-
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする