サンコープラスチック
45 ブルー サンペール 45 ブルー
材質
PP
形状
丸
色
ブルー
質量(g)
1470
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ430×Φ430×530
フタの種類
かぶせ型
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725677
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください