サンコープラスチック
18型蓋 ブルー ニュータフバケツ
材質
PE
形状
丸
色
ブルー
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×348×38
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※蓋のみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725774
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください