曜日別特売

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品 - 工進

充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品

用途部品の交換に適合品番SPH-1820-AAA-0内容量1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
※部品の販売ページです。本体ではございません。ご注意ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
展開図部品No.
1台あたりに必要な個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50705535SPH-1820 パイプクミ56814001201
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50706497SPH-1820 ヘッドアームクミ L5681370111
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
50707005SPH-1820 電源プラグクミ56812201301
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
50707486減速ギアB56044701111
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
50707495ハンドルR56042001221
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
50707976SHT-1820 ブラケットクミ5681170181
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50708554マイクロスイッチクミ5681390151
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712517SPH-1820 ブランクプレート5604740131
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712526タッピングスクリュー5607610141
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712535ナベ小ネジ5605850192
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712544ワッシャー ( ギア用)56045401101
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712560六角穴付きボルト56058901142
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712569ブッシュ56074001152
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712578ナベ小ネジ56059001186
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712587SPS-1820 リード線固定プレート56052701192
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712596ロック解除ボタン56042201261
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712605スイッチレバースプリング56052401271
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712614ロック解除ボタンスプリング56052301281
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712630SPH-1820 ロゴラベルB56049701331
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712639スマート 18V ラベル56049001341
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712648SPH-1820 名称ラベル56049801351
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712657SPH-1820 注意ラベル56049901361
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712666SHT-1820 注意ラベル56048801371
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50712675タッピングスクリュー560586013817
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071268418V 2AH バッテリー注意ラベル (PA-332)56006402401
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071270018V バッテリー表示ラベル (PA-332)56006501411
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071270918V 2AH バッテリー容量ラベル 1 (PA-332)56007801421
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071271818V 2AH バッテリー容量ラベル 2 (PA-332)56007901431
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071272718V 充電器名称ラベル (PA-333)56006001451
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071273618V 充電器表示ラベル (PA-333)56005801461
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
50716665ギア固定板56044401161
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
50717399SPH-1820 取扱説明書56049501掲載なし1
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
50719657SHT-1820 クランククミ56811801121
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
50719666SPH-1820 ボトムカバー56047201171
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
50719675ブレードケース56060601311
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
5071992818V バッテリーパック (2.0AH)568515391
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
50720734SPH-1820 ハンドルブッシュL56043201231
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
50720750SPH-1820 ハンドルブッシュR56043301241
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
50720759スイッチレバー56042101251
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
50720768SPH-1820 ロゴラベルA56049601321
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
50721337ハンドルL56041901211
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50721495SPH-1820 モータークミ5681210161
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
5072159018V 充電器568516441
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
50721784SPH-1820 ヘッドアームクミ R5681380121
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
50722536SBC 温度ヒューズ5603560171
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
50722545マイクロスイッチ56046301291
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
50705350ブレード 300MM PA-410568549131
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50705350ブレード 300MM PA-41062829945PA-410ブレード 300MM   PA-410 工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm) 工進 62829945工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)工進1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする