曜日別特売

ペンギン超ロングパルプ4倍巻き

ペンギン超ロングパルプ4倍巻き - 丸富製紙
(3件のレビュー)
種別芯なし(太芯)材質パルプ幅(mm)107ホワイトタイプシングル長さ(m)200色(柄)ボタニカル柄ホワイトシルエット香り無香料FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311内容量1パック(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50698298-
オープン
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: トイレットペーパー補充
その他業種

可愛い、薄いのに丈夫で使いやすい!
とても長いのでしばらく変えなくていい所も、芯が無いのでトイレでゴミが出ない所も好き!
4ロール分が1ロールになっているので防災リュックに1つ入れておくと便利です!
1回はみんなに使ってもらいたい!

2が参考にしています
2024-02-27
用途: 手洗い
その他業種

長いながらも切れにくく、柔らかさもあり、柄も入って、芯なし、パッケージもエコで助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 50698298
2024-02-27
用途: 手洗い
その他業種

長いながらもきれにくく、柔らかで柄も入ってパッケージもエコで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする