曜日別特売

ペンギン超ロングパルプ6倍巻き

ペンギン超ロングパルプ6倍巻き - 丸富製紙
種別芯なし(太芯)材質パルプ幅(mm)107ホワイトタイプシングル長さ(m)300色(柄)リーフシルエット香り無香料FSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311内容量1パック(2ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50698307-
オープン
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする