丸富製紙
ハローキティ トイレットペーパー
(2件のレビュー)
種別
芯あり
材質
再生紙
幅(mm)
108
色
ピンク
タイプ
ダブル
長さ(m)
25
色(柄)
キティプリント
香り
スイーツの香り
使用場所
トイレ
FSC認証
認定
FSC認証番号
SA-COC-006311
内容量
1個(12ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50698289
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください