●イオンバリア成分で知覚過敏症状を予防
イオンバリア成分(硝酸カリウム)が、刺激の伝達をブロックし、歯がしみる痛みを防ぎます。
●”口臭科学”に基づいた口臭ケア効果
口臭を効果的に予防するトリプルアクションで、クリアな息を保ちます。
アクション1:洗浄成分「炭酸水素ナトリウム」が、口臭の原因である”菌のかたまり”を 落としやすくします。
アクション2:殺菌成分「LSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)」が口臭の原因菌を殺菌し、口臭の発生を防ぎます。
アクション3:「ブレスリフレッシュ成分(清涼感持続性香料)」配合で、清涼感が持続します。
●高濃度フッ素1,450ppm※配合
歯を強くしてムシ歯を防ぐフッ素を、高濃度に配合しています。
※6才未満のお子様へのご使用はお控え下さい。
●知覚過敏ケア成分を配合しながらも、香味の良さを実現
●ステインも落とす