フォレストリンク
防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン
(1件のレビュー)
消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
用途
断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。
付属品
防炎ラベル付
材質
ポリエステル100%
機能
遮光1級/ウオッシャブル
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 生地の表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50700687
ca1053iv-90-80-1-アイボリー
アイボリー
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700696
ca1053iv-140-80-1-アイボリー
アイボリー
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
50700705
ca1053be-90-80-1-ベージュ
ベージュ
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700714
ca1053be-140-80-1-ベージュ
ベージュ
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700748
ca1053bl-90-80-1-ブルー
ブルー
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700757
ca1053bl-140-80-1-ブルー
ブルー
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700766
ca1053br-90-80-1-ブラウン
ブラウン
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700775
ca1053br-140-80-1-ブラウン
ブラウン
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700784
ca1053gn-90-80-1-グリーン
グリーン
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700800
ca1053gn-140-80-1-グリーン
グリーン
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700809
ca1053nv-90-80-1-ネイビー
ネイビー
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700818
ca1053nv-140-80-1-ネイビー
ネイビー
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700827
ca1053pi-90-80-1-ピンク
ピンク
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700836
ca1053pi-140-80-1-ピンク
ピンク
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700845
ca1053ye-90-80-1-イエロー
イエロー
90
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700854
ca1053ye-140-80-1-イエロー
イエロー
140
80
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50700870
ca1053iv-90-35-1-アイボリー
アイボリー
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700879
ca1053iv-140-35-1-アイボリー
アイボリー
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700888
ca1053be-90-35-1-ベージュ
ベージュ
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700897
ca1053be-140-35-1-ベージュ
ベージュ
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700924
ca1053bl-90-35-1-ブルー
ブルー
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700940
ca1053bl-140-35-1-ブルー
ブルー
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700949
ca1053br-90-35-1-ブラウン
ブラウン
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700958
ca1053br-140-35-1-ブラウン
ブラウン
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700967
ca1053gn-90-35-1-グリーン
グリーン
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700976
ca1053gn-140-35-1-グリーン
グリーン
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700985
ca1053nv-90-35-1-ネイビー
ネイビー
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50700994
ca1053nv-140-35-1-ネイビー
ネイビー
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50701010
ca1053pi-90-35-1-ピンク
ピンク
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50701019
ca1053pi-140-35-1-ピンク
ピンク
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50701028
ca1053ye-90-35-1-イエロー
イエロー
90
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50701037
ca1053ye-140-35-1-イエロー
イエロー
140
35
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
50701046
ca1053iv-90-120-1-アイボリー
アイボリー
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701055
ca1053iv-140-120-1-アイボリー
アイボリー
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701064
ca1053be-90-120-1-ベージュ
ベージュ
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701080
ca1053be-140-120-1-ベージュ
ベージュ
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701107
ca1053bl-90-120-1-ブルー
ブルー
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701116
ca1053bl-140-120-1-ブルー
ブルー
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701125
ca1053br-90-120-1-ブラウン
ブラウン
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701134
ca1053br-140-120-1-ブラウン
ブラウン
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
50701150
ca1053gn-90-120-1-グリーン
グリーン
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701159
ca1053gn-140-120-1-グリーン
グリーン
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701168
ca1053nv-90-120-1-ネイビー
ネイビー
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701177
ca1053nv-140-120-1-ネイビー
ネイビー
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701186
ca1053pi-90-120-1-ピンク
ピンク
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701195
ca1053pi-140-120-1-ピンク
ピンク
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701204
ca1053ye-90-120-1-イエロー
イエロー
90
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701220
ca1053ye-140-120-1-イエロー
イエロー
140
120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
50701229
ca1053iv-90-50-1-アイボリー
アイボリー
90
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
50701238
ca1053iv-140-50-1-アイボリー
アイボリー
140
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ