OWLTECH(オウルテック)
Lightning接続イヤホン
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン
Apple MFiを取得した安心の品質
かんたんリモコン&マイク
イヤーピースは3サイズ付属
安心の1年保証
付属品
イヤーピース3サイズ
色
ホワイト
タイプ
セミオープンタイプ
ケーブル長(m)
約1.2(Y字型)
本体質量(g)
約13
対応機種
Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
音圧レベル(dB)
出力:92±3
接続端子
Lightning端子
リモコン
マイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
MFi認証取得
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
13
イヤホン形状
インナーイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50698149
OWL-EPLT02-WH
¥
3,280
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください