Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に
PD給電に対応したType-Cポート
Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送
4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート
有線LANでインターネットも快適に
Windows、macOS、iPadOSで使用可能
安心の1年保証
仕様HDMI音声出力:対応付属品取扱説明書 兼 保証書色シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1内容量1個