80 PLUS(R) GOLD認証取得
新しいATX 3.0とPCIe5.0規格に対応した次世代モデル
12VHPWRケーブル付属
全てのコンデンサーに日本メーカー製105℃品を採用
135mm FDB ファン搭載
プレミアムハイブリッドファンコントロール採用
負荷時の電圧変動を極力少なくするTight Voltage Regulation設計
低リップルノイズ設計
充実の保護回路
大電流の流れる全てのケーブルに16AWG線を採用
10年間の長期交換保証
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255
<DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0)850W White>80PLUS GOLD認証取得・フルモジュラー式採用 ATX3.0規格 PCIe5.0対応SFX電源 850W・ホワイトカラーモデルFSP税込¥25,980¥23,618
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥35,178¥31,980