曜日別特売

エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻プリント

エリエールi:na(イーナ)トイレット3.2倍巻プリント - エリエール
タイプダブル種別芯あり材質パルプシリーズエリエールi:na(イーナ)香り華やぐフローラルの香り色(柄)フラワープリントホワイト幅(mm)110長さ(m)75使用場所トイレ内容量1パック(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50727120-75110
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする