小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット

小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット - 日下部機械小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット - 日下部機械

ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!
3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。
またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。
小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。

用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300内容量1セット(1台)
関連資料:(0.91MB) (0.37MB) (0.43MB)
注意
※可燃性、爆発性、腐食性のある塵埃や気体・液体の吸引は不可。
※直射日光や雨水が当たる場所での使用不可。
※1日2回以上ダクトボックス内の湿式フィルターへの補水をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/h)
最大静圧(kPa)
吸引口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736220S2-KEM30017.3±1.750
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする